Vérin compact SMC CQ2A12-5D

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2A12-5D
Rubix :0338-2256861
Fabricant :00026107
EAN :3618035701549
VERIN COMPACT D12 C5

Résumé technique

Typeverin compact d12 c5
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre5 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D12 C5


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d12 c5
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre5 mm
25,94 € HT
/ unité
31,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours