Vérin compact SMC CQ2WB50TF-40DZ

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2WB50TF-40DZ
Rubix :0338-2173364
Fabricant :CQ2WB50TF-40DZ
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D50 C40

Résumé technique

Typeverin compact tige traversante d50 c40
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D50 C40


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact tige traversante d50 c40
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre40 mm
Pression maxi de service10 bar
142,75 € HT
/ unité
171,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours