Vérin compact SMC MGGLB50TF-200

Cylindre de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGGLB50TF-200
Rubix :0338-2379350
Fabricant :00568937
VERIN GUIDE SERIE MGG MGGLB50TF-200

Résumé technique

Typecylindre de guidage
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDE SERIE MGG MGGLB50TF-200


Le vérin guidé de la série MGG convient parfaitement aux applications de manutention impliquant l'arrêt, le levage et la poussée. Il combine les fonctions d'un vérin conventionnel, d'un guide de mouvement linéaire et d'un dispositif de non-rotation. Les caractéristiques comprennent des amortisseurs intégrés, un réglage fin de la course, des pare-chocs et une capacité de commutation. Autres caractéristiques Roulements à glissement ou à billes disponibles, amortisseurs et réglages de course intégrés, haut degré de précision de non-rotation et capacités de charge élevées.

Points forts

-Roulements à billes
Grande précision de non-rotation
Longue durée de vie
Absorbeur de chocs, boulon de réglage en standard
Course longue disponible

Informations techniques


Attributs
Typecylindre de guidage
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 617,33 € HT
/ unité
1 940,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours