Vérin compact SMC CQ2WA25-20D

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2WA25-20D
Rubix :0338-2256955
Fabricant :00269707
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D25 C20

Résumé technique

Typeverin compact tige traversante d25 c20
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D25 C20


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact tige traversante d25 c20
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
77,07 € HT
/ unité
92,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours