Vérin compact SMC CQ2A32TF-75DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A32TF-75DCZ
Rubix :0338-2282997
Fabricant :00795941
VERIN COMPACT D32 C75

Résumé technique

Typeverin compact d32 c75
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre75 mm

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C75


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c75
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre75 mm
83,26 HT
/ unité
99,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours