Vérin compact SMC CQ2B32-10DZ-XB6

Cylindre compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CQ2B32-10DZ-XB6
Rubix :0338-2257696
Fabricant :00797126
EAN :3618035691666
VERIN COMPACT D32 C10
Résumé technique
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C10


Cylindre compact : double effet standard, tige simple. Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les quatre côtés.
Verin compact serie cq2-z

Points forts

•Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage* : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard* : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,20 HT
/ unité
89,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours