Vérin compact Festo ADVU-32-80-A-P-A

Cylindre compact ADVU

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADVU-32-80-A-P-A
Rubix :0326-2203304
Fabricant :156625
EAN :4052568118792
VERIN COMPACT ADVU-32-80-A-P-A DOUBLE EFFET 156625
Résumé technique
Typeverin compact advu-32-80-a-p-a double effet 156625
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre80 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-32-80-A-P-A DOUBLE EFFET 156625


Vérin compact ADVU  pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact advu-32-80-a-p-a double effet 156625
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre80 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,61 HT
/ unité
442,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours