Vérin compact SMC CDQ2KWB20-40DZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2KWB20-40DZ
Rubix :0338-2389678
Fabricant :CDQ2KWB20-40DZ
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D20 C40 DM ANTI ROTATION

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D20 C40 DM ANTI ROTATION


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.

Points forts

-Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
121,12 € HT
/ unité
145,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours