Références
Festo :ADVU-20-15-A-P-A
Rubix :0326-2575189
Fabricant :156602
EAN :4052568118570
Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-20-15-A-P-A
Vérin compact ADVU pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact advu-20-15-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,58 € HT
/ unité
237,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
