Vérin compact SMC CDU25-90D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU25-90D
Rubix :0338-2280812
Fabricant :CDU25-90D
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU25-90D

Résumé technique

Typecylindre à montage libre
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU25-90D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typecylindre à montage libre
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre90 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
199,35 € HT
/ unité
239,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours