Vérin compact Festo ADVU-125-60-A-P-A

Cylindre compact ADVU

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADVU-125-60-A-P-A
Rubix :0326-2573842
Fabricant :175769
EAN :4052568143398
VERIN COMPACT ADVU-125-60-A-P-A
Résumé technique
Typeverin compact advu-125-60-a-p-a
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre60 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-125-60-A-P-A


Vérin compact ADVU  pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact advu-125-60-a-p-a
Diamètre vérin125 mm
Course du cylindre60 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,83 HT
/ unité
1 359,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours