Vérin compact Festo ADNGF-100-30-P-A

Cylindre compact ADNGF

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADNGF-100-30-P-A
Rubix :0326-2569749
Fabricant :554290
EAN :4052568199159
VERIN COMPACT ADNGF-100-30-P-A
Résumé technique
Typecylindre compact adngf
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADNGF-100-30-P-A


Vérin compact ADNGF-12-10-P-A Selon ISO 21287, avec guidage à palier lisse, tige de piston anti-rotation grâce à une tige de guidage et une plaque étrier. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Selon la norme=ISO 21287, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact adngf
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre30 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,84 HT
/ unité
553,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours