Vérin compact Festo ADN-40-15-I-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-40-15-I-P-A
Rubix :0326-2574437
Fabricant :536301
EAN :4052568171070
VERIN COMPACT ADN-40-15-I-P-A

Résumé technique

Typeverin compact adn-40-15-i-p-a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre15 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-15-I-P-A


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact adn-40-15-i-p-a
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre15 mm
102,87 € HT
/ unité
123,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h