Références
Festo :ADN-80-25-A-PPS-A
Rubix :0326-2565619
Fabricant :572730
EAN :4052568219512
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-80-25-A-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-80-25-a-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,87 € HT
/ unité
254,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours