Vérin compact SMC CDQ2B63TF-25DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B63TF-25DCZ
Rubix :0338-2175982
Fabricant :00717187
EAN :3618035820493

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D63 C25 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d63 c25 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,58 € HT
/ unité
180,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours