Références
SMC :MGPM100TF-350AZ
Rubix :0338-2282029
Fabricant :01125553

Résumé technique
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 350 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPM100TF-350AZ
Le nouveau style de MGP a une tige de guidage plus courte et une plaque plus fine, ce qui permet une réduction de poids de 17% par rapport au MGP d'origine. Cette série est conçue pour les applications à charge latérale élevée dans les domaines de la manutention, du levage et de l'arrêt. Le vérin utilise une conception ultra-compacte en incorporant le corps du vérin dans le corps de guidage. L'augmentation de la longueur de course s'accompagne d'une augmentation de la longueur du palier, ce qui améliore la capacité de charge du vérin. Le MGP offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, deux emplacements de port, des rainures de montage de commutateur sur deux côtés et un montage plus polyvalent avec rainure en T que la série MGQ.
Verin compact guide serie mgp-z
Points forts
-Cylindre de guidage compact, haute précision, nouveau style
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Taille de l'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Courses : 10mm?à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin de guidage compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 350 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 342,22 € HT
/ unité
2 810,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours