Vérin compact SMC CQ2WA32TF-15DZ
C(D)Q2W, vérin compact, double effet, double tige avec rainure de montage pour interrupteur automatique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CQ2WA32TF-15DZ
Rubix :0338-2282952
Fabricant :CQ2WA32TF-15DZ

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D32 C15
Suite à un examen de notre populaire série de vérins compacts CQ2, nos ingénieurs en recherche et développement ont entièrement redessiné la gamme complète de vérins afin de vous apporter encore plus d'avantages en termes de performances et d'options de vérins. La principale différence entre la nouvelle gamme CQ2 et l'ancien modèle est le corps entièrement redessiné, qui offre de meilleures possibilités de montage de l'interrupteur automatique, ainsi qu'une réduction globale du poids du vérin de 5 à 13 % selon le modèle. Désormais, tous les vérins CQ2 de Ø 32 à 200 mm sont conçus avec des rainures de glissement qui peuvent accueillir des interrupteurs automatiques sur les quatre côtés du vérin, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports d'interrupteur automatique. Et, pour les alésages plus petits, entre Ø 12 et 25 mm, des rainures ont également été intégrées dans la nouvelle conception du corps pour permettre l'installation d'interrupteurs automatiques sans support sur deux surfaces. Conçu pour être utilisé avec nos interrupteurs automatiques à semi-conducteurs bicolores faciles à régler, le canal d'interrupteur automatique intégré assure une protection totale contre les dommages accidentels potentiels et améliore la santé et la sécurité au cours des procédures d'installation et de maintenance.
Points forts
Double effet, double tige, vérin compactTailles d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Course standard (mm) : 5 à 100Filetage des orifices : M (12 à 25 alésages) ; Rc, NPT ou G (32 à 100 alésages)Possibilité de monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,92 € HT
/ unité
86,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours