Vérin pneumatique normalisé Festo DNC-80-100-P
Cylindre basé sur des normes DNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DNC-80-100-P
Rubix :0326-2566268
Détails articles : VERIN NORMALISE DNC-80-100-P
Cylindre profilé normalisé selon ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable
Points forts
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Vaste gamme de variantes pour des applications personnalisées
- Gamme complète d'accessoires de montage pour pratiquement tous les types d'installation
- Pour la détection de position
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dnc-80-100-p |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,88 € HT
/ unité
668,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
