Vérin pneumatique normalisé Festo DNC-63-250-P-A
Cylindre basé sur des normes DNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DNC-63-250-P-A
Rubix :0326-2566275
Fabricant :163398-250
Détails articles : VERIN NORMALISE DNC-63-250-P-A
Cylindre profilé normalisé selon ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable
Points forts
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Vaste gamme de variantes pour des applications personnalisées
- Gamme complète d'accessoires de montage pour pratiquement tous les types d'installation
- Pour la détection de position
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dnc-63-250-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,63 € HT
/ unité
583,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
