Vérin pneumatique normalisé Festo DNC-80-150-PPV-A
Cylindre basé sur des normes DNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DNC-80-150-PPV-A
Rubix :0326-2566964
Fabricant :1922645
EAN :4052568250102
Détails articles : VERIN NORMALISE DN C-80-150-PPV-A A
Cylindre profilé normalisé selon ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable
Points forts
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Vaste gamme de variantes pour des applications personnalisées
- Gamme complète d'accessoires de montage pour pratiquement tous les types d'installation
- Pour la détection de position
Informations techniques
Attributs
| Type | verin normalise dn c-80-150-ppv-a a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,02 € HT
/ unité
754,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours