Vérin pneumatique normalisé Festo DNC-125-250-PPV-A
Cylindre basé sur des normes DNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DNC-125-250-PPV-A
Rubix :0326-2180682
Fabricant :163505
EAN :4052568134990

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D125 C250 MAGNETIQUE
Cylindre profilé normalisé selon ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable
Points forts
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Vaste gamme de variantes pour des applications personnalisées
- Gamme complète d'accessoires de montage pour pratiquement tous les types d'installation
- Pour la détection de position
Informations techniques
Attributs
| Type | verin iso profil alu d125 c250 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Course du cylindre | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 399,86 € HT
/ unité
1 679,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours