Vérin pneumatique normalisé SMC ZCDUKQ16-30D
Cylindre à montage libre
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZCDUKQ16-30D
Rubix :0338-2286336
Fabricant :00045937

Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL LE VIDE ZCDUKQ16-30D
La série ZCUK est un cylindre non rotatif à montage libre pour les applications de vide. Le ZCUK a été créé en prévoyant un passage pour le vide dans la tige du vérin CUK afin de permettre l'installation d'une ventouse à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses sont disponibles avec des diamètres de 2 à 50. La tuyauterie du capuchon ou de la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible en 5 diamètres d'alésage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 30 mm |
| Type | cylindre à montage libre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,37 € HT
/ unité
205,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours