Vérin compact SMC CDUK25-10D
Cylindre à montage libre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDUK25-10D
Rubix :0338-2098593
Fabricant :CDUK25-10D
EAN :3618035783118

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN MONTAGE UNIVERSEL D25-C=10 CDUK25-10D
La série CUK complète la gamme de vérins à fixations universelles CU de SMC en ajoutant une tige antirotation au corps compact à surfaces multiples. Six alésages, de 6 à 32 mm, sont disponibles en simple tige, tige traversante ou simple effet à retour par ressort, en course standard ou en course longue.
Caractéristiques :
La tige est guidée par une plaque antirotation et une colonne fixées au corps du vérin, ce qui empêche sa rotation pendant la course. Ce guidage limite l'angle de rotation résiduel à ±0,8° sur les alésages 6 à 16 mm et à ±0,5° sur les alésages 20 à 32 mm, sans charge appliquée. Le corps conserve par ailleurs l'architecture à surfaces multiples de la gamme : montage axial par orifices taraudés, ou montage vertical et latéral par trous traversants, sans plaque de fixation supplémentaire.
Trois configurations d'effet coexistent sur cette base antirotation. La version double effet se décline en simple tige, pour un déplacement guidé dans les deux sens, ou en tige traversante, qui autorise des courses plus longues grâce à un appui des deux côtés du piston. La version simple effet propose un retour par ressort, tige rentrée ou tige sortie au repos selon le besoin. Une déclinaison à course longue reprend la configuration double effet simple tige sur des courses étendues, avec les mêmes cotes de fixation que le modèle à course standard.
Le code de commande suit une structure commune à ces vérins pneumatiques. Un D inséré dans le préfixe (CDUK) signale une version compatible avec un détecteur de position par piston aimanté ; son absence (CUK) désigne le modèle sans détection. La lettre K identifie le guidage antirotation, et un W supplémentaire (CUKW) marque la version à tige traversante. Après l'alésage et la course, une dernière lettre précise l'effet : D pour double effet, S pour simple effet tige rentrée, T pour simple effet tige sortie. Une référence de détecteur, par exemple M9B, peut compléter la désignation lorsque la version avec détection est retenue.
Spécifications :
- Séries : CUK, CUKW.
- Type : vérin à tige antirotation, en double effet (simple tige ou tige traversante), simple effet (tige rentrée ou tige sortie) ou double effet à course longue.
- Alésages disponibles : Ø6, Ø10, Ø16, Ø20, Ø25 et Ø32 mm.
- Fluide : air.
- Lubrification : sans lubrification.
- Pression d'épreuve : 1,05 MPa.
- Pression d'utilisation maximale : 0,7 MPa.
- Pression d'utilisation minimale : de 0,08 MPa à 0,23 MPa selon l'alésage et la configuration d'effet.
- Température d'utilisation : de -10 °C à 70 °C sans détecteur, de -10 °C à 60 °C avec détection magnétique (sans gel).
- Vitesse de déplacement : 50 à 500 mm/s.
- Précision du guidage antirotation : ±0,8° (Ø6 à Ø16) ou ±0,5° (Ø20 à Ø32), sans charge.
- Couple de rotation admissible sur la tige : de 0,0015 N·m (Ø6) à 0,20 N·m (Ø32).
- Course standard : 5 à 30 mm (Ø6/10/16) ou 5 à 50 mm (Ø20/25/32) en simple tige ; 5 à 60 mm (Ø6/10/16) ou 5 à 100 mm (Ø20/25/32) en tige traversante ; 5, 10 ou 15 mm en simple effet ; 40 à 60 mm (Ø6/10/16) ou 60 à 100 mm (Ø20/25/32) en course longue.
- Amortissement : élastique, aux deux extrémités sur la version simple effet.
- Extrémité de tige : filetage.
- Tolérance sur la course : +1,0/0 mm.
- Matériaux principaux : tube en alliage d'aluminium anodisé dur, tige et colonne de guidage en acier inoxydable, plaque antirotation en aluminium nickelé.
- Effort théorique : de 2,9 N à 563 N selon alésage, variante et pression d'utilisation (0,3 à 0,7 MPa).
- Raccordement : orifice taraudé M5 (Ø6 à Ø25) ou choix entre Rc1/8, NPT1/8 et G1/8 (Ø32).
- Masse : de 28 g à 1 014 g selon alésage, course et variante.
Normes :
La tolérance de filetage appliquée à l'extrémité de tige suit la norme JIS classe 2. Cette norme industrielle japonaise encadre la précision dimensionnelle du filet et assure la compatibilité des pièces rapportées, comme des écrous ou embouts vissés.
Caractéristiques :
La tige est guidée par une plaque antirotation et une colonne fixées au corps du vérin, ce qui empêche sa rotation pendant la course. Ce guidage limite l'angle de rotation résiduel à ±0,8° sur les alésages 6 à 16 mm et à ±0,5° sur les alésages 20 à 32 mm, sans charge appliquée. Le corps conserve par ailleurs l'architecture à surfaces multiples de la gamme : montage axial par orifices taraudés, ou montage vertical et latéral par trous traversants, sans plaque de fixation supplémentaire.
Trois configurations d'effet coexistent sur cette base antirotation. La version double effet se décline en simple tige, pour un déplacement guidé dans les deux sens, ou en tige traversante, qui autorise des courses plus longues grâce à un appui des deux côtés du piston. La version simple effet propose un retour par ressort, tige rentrée ou tige sortie au repos selon le besoin. Une déclinaison à course longue reprend la configuration double effet simple tige sur des courses étendues, avec les mêmes cotes de fixation que le modèle à course standard.
Le code de commande suit une structure commune à ces vérins pneumatiques. Un D inséré dans le préfixe (CDUK) signale une version compatible avec un détecteur de position par piston aimanté ; son absence (CUK) désigne le modèle sans détection. La lettre K identifie le guidage antirotation, et un W supplémentaire (CUKW) marque la version à tige traversante. Après l'alésage et la course, une dernière lettre précise l'effet : D pour double effet, S pour simple effet tige rentrée, T pour simple effet tige sortie. Une référence de détecteur, par exemple M9B, peut compléter la désignation lorsque la version avec détection est retenue.
Spécifications :
- Séries : CUK, CUKW.
- Type : vérin à tige antirotation, en double effet (simple tige ou tige traversante), simple effet (tige rentrée ou tige sortie) ou double effet à course longue.
- Alésages disponibles : Ø6, Ø10, Ø16, Ø20, Ø25 et Ø32 mm.
- Fluide : air.
- Lubrification : sans lubrification.
- Pression d'épreuve : 1,05 MPa.
- Pression d'utilisation maximale : 0,7 MPa.
- Pression d'utilisation minimale : de 0,08 MPa à 0,23 MPa selon l'alésage et la configuration d'effet.
- Température d'utilisation : de -10 °C à 70 °C sans détecteur, de -10 °C à 60 °C avec détection magnétique (sans gel).
- Vitesse de déplacement : 50 à 500 mm/s.
- Précision du guidage antirotation : ±0,8° (Ø6 à Ø16) ou ±0,5° (Ø20 à Ø32), sans charge.
- Couple de rotation admissible sur la tige : de 0,0015 N·m (Ø6) à 0,20 N·m (Ø32).
- Course standard : 5 à 30 mm (Ø6/10/16) ou 5 à 50 mm (Ø20/25/32) en simple tige ; 5 à 60 mm (Ø6/10/16) ou 5 à 100 mm (Ø20/25/32) en tige traversante ; 5, 10 ou 15 mm en simple effet ; 40 à 60 mm (Ø6/10/16) ou 60 à 100 mm (Ø20/25/32) en course longue.
- Amortissement : élastique, aux deux extrémités sur la version simple effet.
- Extrémité de tige : filetage.
- Tolérance sur la course : +1,0/0 mm.
- Matériaux principaux : tube en alliage d'aluminium anodisé dur, tige et colonne de guidage en acier inoxydable, plaque antirotation en aluminium nickelé.
- Effort théorique : de 2,9 N à 563 N selon alésage, variante et pression d'utilisation (0,3 à 0,7 MPa).
- Raccordement : orifice taraudé M5 (Ø6 à Ø25) ou choix entre Rc1/8, NPT1/8 et G1/8 (Ø32).
- Masse : de 28 g à 1 014 g selon alésage, course et variante.
Normes :
La tolérance de filetage appliquée à l'extrémité de tige suit la norme JIS classe 2. Cette norme industrielle japonaise encadre la précision dimensionnelle du filet et assure la compatibilité des pièces rapportées, comme des écrous ou embouts vissés.
C(D)UK, Free Mount Cylinder, Non-rotating, Double Acting
Points forts
- Guidage antirotation intégré : maintient l'orientation d'une pièce fixée en bout de tige sans dispositif de blocage externe.
- Deux architectures de tige au choix : la version simple tige limite l'encombrement, la version traversante autorise des courses plus longues avec un appui des deux côtés du piston.
- Retour par ressort en simple effet : évite le pilotage pneumatique dans les deux sens pour les fonctions de rappel automatique.
- Course longue disponible sans changer les cotes de fixation : simplifie l'évolution d'un montage existant vers un déplacement plus important.
- Corps compatible avec plusieurs types de montage : s'adapte à des orientations différentes sans plaque de fixation supplémentaire.
- Deux architectures de tige au choix : la version simple tige limite l'encombrement, la version traversante autorise des courses plus longues avec un appui des deux côtés du piston.
- Retour par ressort en simple effet : évite le pilotage pneumatique dans les deux sens pour les fonctions de rappel automatique.
- Course longue disponible sans changer les cotes de fixation : simplifie l'évolution d'un montage existant vers un déplacement plus important.
- Corps compatible avec plusieurs types de montage : s'adapte à des orientations différentes sans plaque de fixation supplémentaire.
Applications
Le guidage antirotation trouve son utilité chaque fois qu'une pièce fixée en bout de tige doit garder son orientation pendant le déplacement, par exemple un outil, un capteur ou un gabarit de positionnement. La version à tige traversante convient aux montages nécessitant un appui ou un guidage des deux côtés du piston, notamment sur des courses plus longues. La version simple effet à retour par ressort s'utilise pour des fonctions de rappel automatique, comme un doigt de détection ou un verrou temporaire, sans consommation d'air supplémentaire au retour.
Ce type de vérin s'intègre sur des postes d'assemblage où l'orientation d'un outil ou d'un gabarit doit rester constante, sur des lignes de contrôle ou de tri où un capteur doit toujours présenter la même face, ainsi que sur des machines de conditionnement ou de manutention pour des fonctions de poussée, de blocage ou de guidage.
Ce type de vérin s'intègre sur des postes d'assemblage où l'orientation d'un outil ou d'un gabarit doit rester constante, sur des lignes de contrôle ou de tri où un capteur doit toujours présenter la même face, ainsi que sur des machines de conditionnement ou de manutention pour des fonctions de poussée, de blocage ou de guidage.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,62 € HT
/ unité
169,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours