Vérin compact SMC CUJB6-15D
Vérin miniature à montage universel série CUJ20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CUJB6-15D
Rubix :0338-2055522
Fabricant :CUJB6-15D
EAN :3618035664790
Documents
Détails articles : VERIN CUJ D.6 C=15 CUJB6-15D
La série de vérins miniatures à montage universel CUJ est une série de vérins compacts réduisant encombrement Elle est disponible avec des alésages allant de 4 à 10 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 20 mm pour les modèles à double effet et 10 mm pour les modèles à simple effet. Les options comprennent la compatibilité avec les détecteurs, une action simple ou double effet, et le montage dans 4 directions.
Verin miniature a montage universel serie cuj
Informations techniques
Attributs
| Type | verin cuj d.6 c=15 cujb6-15d |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,40 € HT
/ unité
53,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours