Vérin compact Festo ADVUL-80-25-P-A

Cylindre compact ADVUL

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADVUL-80-25-P-A
Rubix :0326-2575157
Fabricant :156915
EAN :4052568121655
VERIN COMPACT ADVUL-80-25-P-A
Résumé technique
Typecylindre compact advul
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADVUL-80-25-P-A


Vérin compact ADVUL-12-20-P-A pour détection sans contact. Tige de piston antirotation grâce à deux tiges de guidage réunies par un étrier. Course=20 mm, Diamètre de piston=12 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Extrémité de tige de piston=Taraudage

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact advul
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
906,56 HT
/ unité
1 087,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours