Vérin compact SMC CU10-25D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CU10-25D
Rubix :0338-2280667
Fabricant :00029262
EAN :3618035666855

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CU10-25D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,26 € HT
/ unité
78,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours