Vérin compact SMC CDU16-60D

Cylindre à montage libre CDU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDU16-60D
Rubix :0338-2280774
Fabricant :CDU16-60D
EAN :3618035787420
VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU16-60D

Résumé technique

Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN A MONTAGE UNIVERSEL CU CDU16-60D


Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu

Informations techniques


Attributs
Typevérin compact ; double effet
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre60 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
151,25 € HT
/ unité
181,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours