Vérin compact SMC CQ2A25-40DM

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A25-40DM
Rubix :0338-2383615
Fabricant :00394670
VERIN COMPACT D25 C40 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d25 c40 tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C40 TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c40 tige filete
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
57,84 € HT
/ unité
69,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours