Vérin sans tige SMC CY1SG25TF-100BZ
CY1S-Z, vérin sans tige à couplage magnétique, palier lisse
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CY1SG25TF-100BZ
Rubix :0338-2414344
Fabricant :CY1SG25TF-100BZ
Détails articles : VERIN CY1SG25TF-100BZ
Grâce à son corps léger et à sa longueur réduite, notre nouveau vérin sans tige à couplage magnétique de la série CY1S-Z offre désormais de meilleures performances. Avec un poids inférieur de 15 % et une longueur réduite de 15 mm par rapport aux modèles précédents, le nouveau CY1S-Z est idéal pour les applications où des charges relativement légères doivent être déplacées à des vitesses faibles ou moyennes et où l'espace est compté. La conception offre une flexibilité accrue grâce à une large gamme d'options de réglage bilatéral et central de la tuyauterie et de la course. Grâce au boulon de réglage, la position de fin de course peut être maintenue sans qu'il soit nécessaire d'ajuster la course, ce qui améliore la précision et la répétabilité. Le montage de l'interrupteur automatique va de l'avant puisque les interrupteurs peuvent être placés dans n'importe quelle position et qu'un rail de montage de l'interrupteur est installé en standard. La série est très durable car des graisseurs sont montés sur les surfaces internes et externes du tube du vérin pour maintenir la lubrification.
Points forts
Type de coulisseau : palier lisse Tailles d'alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm) Courses de 15mm à 1500mm Montage amélioré de l'interrupteur automatique 3 options disponibles pour le réglage de la course Disponible avec amortisseurs
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Course du cylindre | 100 mm |
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
954,52 € HT
/ unité
1 145,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
