Vérin sans tige SMC MY1M20G-400
Vérin sans tige série MY1M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1M20G-400
Rubix :0338-2048599
Fabricant :MY1M20G-400
EAN :3618036303544

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE D.20 C=400 MY1M20G-400
Avec sa taille compacte et son guide intégré, l'actionneur sans tige de la série MY1 est la solution parfaite pour les courses longues. Le vérin sans tige à entraînement direct MY1 est disponible dans quatre modèles en standard, ce qui permet de choisir le type de guidage s'adaptant le mieux aux besoins de vos applications en matière de charge et de précision. Si nécessaire, vous pouvez également combiner le vérin de base MY1 avec un guide externe afin de créer une solution spécifique. Les options de raccordement peuvent être choisies en fonction des applications. MY1 est disponible dans 9 alésages allant de 16 mm à 100 mm. Les courses standard sont disponibles jusqu'à 2000 mm et avec une option de longue course de 5 000 mm pour certains alésages.
Verin sans tige guides lisses serie my1m
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre sans tige à articulation mécanique |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Diamètre vérin | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,61 € HT
/ unité
1 120,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours