Vérin sans tige SMC CY1S25TF-150Z

Vérin sans tige série CY1S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CY1S25TF-150Z
Rubix :0338-2258779
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1S25TF-150Z

Résumé technique

Typevérin sans tige à couplage magnétique
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin25 mm

Documents

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT CY1S25TF-150Z


Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Verin sans tige a entrainement magnetique serie cy1s-z

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige à couplage magnétique
Course du cylindre150 mm
Diamètre vérin25 mm
942,29 € HT
/ unité
1 130,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours