Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M20X1,5

CRSGS Œil de tige

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRSGS-M20X1,5
Rubix :0326-2577517
Fabricant :195585
EAN :4052568158170
CHAPE A ROTULE CRSGS-M20X1,5

Résumé technique

Détails articles : CHAPE A ROTULE CRSGS-M20X1,5


Chape à rotule CRSGS-M20X1,5 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M20x1,5, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=464 g

Informations techniques


Attributs
Typeœil de bâton
Raccordement 1m20x1,5
290,17 € HT
/ unité
348,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours