Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMSV-56

Kit adaptation

Voir les informations techniques
Références
Festo :HMSV-56
Rubix :0326-2570401
Fabricant :548786
EAN :4052568190187
KIT ADAPTATION HMSV-56
Résumé technique
Typekit d'adaptation pour la technologie de manipulation et d'assemblage

Détails articles : KIT ADAPTATION HMSV-56


Kit d'adaptation HMSV-56 Pour le montage de DRQD-16/20, HGR-25, HGW-25/32 et HGP20/25 sur DGSL-20/25. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=300 g, Information matériaux, plaque d'adaptation=Alliage d'aluminium, Information matériau vis=Acier

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptation pour la technologie de manipulation et d'assemblage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,10 HT
/ unité
186,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours