Tissu microfibre Cristal Hygiène B8650000, Dim/Taille : 30 cm | Couleur : Gris
Rouleau 30 microfibres pre-decoupé 30x30cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cristal Hygiène :B8650000
Rubix :M123-6237147
EAN :3760020005191
Documents
Détails articles : ROULEAU 30 MICROFIBRES 30X30 CM PRE-DECOUPES POUR TOUT NETTOYER
Ces chiffons microfibres sont respectueux de l’environnement, lavables et réutilisables jusqu’à 50 fois, ils représentent une alternative écologique et économiques aux chiffons textiles et bobines en
papier jetables.
papier jetables.
Points forts
• Lavable et réutilisable jusqu’à 50 fois
• 10 fois plus absorbant que l’essuie-tout
• Utilisation pour l’automobile – l’entretien – la maison – la peinture – les animaux
• 10 fois plus absorbant que l’essuie-tout
• Utilisation pour l’automobile – l’entretien – la maison – la peinture – les animaux
Applications
Température de l’eau de lavage inférieure à 40 °C. Utiliser une solution de nettoyage neutre pendant le lavage.
Ne pas mettre dans un endroit chaud et ne pas repasser - Ne pas mettre dans le sèche-linge
Ne pas utiliser près du feu.
Ne pas mettre dans un endroit chaud et ne pas repasser - Ne pas mettre dans le sèche-linge
Ne pas utiliser près du feu.
Informations techniques
Attributs
| Dim/Taille | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 € HT
/ 12 unités
252,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

