Cric SAM CRH215N, Hauteur de levée: 300 mm
Crics hydropneumatiques PL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CRH215N
Rubix :0149-5543266
EAN :3272670718159
Documents
Détails articles : CRIC HYDROPNEUMAT.COURT 40T PL
Cric oléopneumatique, pour tous les types de véhicules lourds, actionné par une pompe oléopneumatique , le piston rentre automatiquement et la double soupape de descente permet d'avoir une vitesse constante et contrôlée avec la charge et toute de même augmentée en charge à vide. Ces soupapes garantissent une tenue parfaite à la charge, même en cas de rupture accidentelle de n'importe quel tube de l'air ou d'huile. Il est fait de matériaux spéciaux qui en garantissent le fonctionnement, la qualité et la résistance à la rupture même dans les situations les plus extrêmes. Il est conforme à la DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE et homologué suivant la REGLEMENTATION EUROPEENNE EN 1494.
Pression d'alimentation : 8 > 10 bar
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
Consommation d'air : 400 L / min
Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm
Huile compatible : ATF Dexron IID
3 modèles de crics hydropneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL
Modèle CRH215N : Modèle à corps court à tête large permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm
Modèle CRH215L : Modèle à corps long à tête ultra fina permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm
Modèle CRH315L : Modèle à corps long à tête large permettant de lever de 18 à 60 T sur une hauteur de 335mm
Pression d'alimentation : 8 > 10 bar
Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
Consommation d'air : 400 L / min
Tuyau de l'installation pneumatique : Rilsan diamètre 6x4 mm
Huile compatible : ATF Dexron IID
3 modèles de crics hydropneumatiques sont proposés permettant de convenir à chaque utilisation dans les ateliers d'entretien et maintenance PL
Modèle CRH215N : Modèle à corps court à tête large permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm
Modèle CRH215L : Modèle à corps long à tête ultra fina permettant de lever de 20 à 40 T sur une hauteur de 300mm
Modèle CRH315L : Modèle à corps long à tête large permettant de lever de 18 à 60 T sur une hauteur de 335mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de levée | 300 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 088,08 € HT
/ unité
3 705,70 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours




