Cric Facom DL.3CLP, Hauteur de levée: 533 mm

Cric rouleur compact extra-plat 3 t

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :DL.3CLP
Rubix :0139-5287602
EAN :3662424059667
CRIC EXTRA PLAT COMPACT 3T DL.3CLP

Résumé technique

Hauteur de levée533 mm

Documents

Détails articles : CRIC EXTRA PLAT COMPACT 3T DL.3CLP


Le cric rouleur compact extra-plat Facom DL.3CLP offre une capacité de charge de 3 t avec une hauteur minimale de prise sous caisse de 100 mm. Sa conception répond aux contraintes des véhicules à faible garde au sol et de ceux équipés de protections de bas de caisse.

Caractéristiques :
Le DL.3CLP intègre une pédale d'approche rapide associée à un double piston, ce qui réduit sensiblement le temps de mise en œuvre. La régulation de la vitesse de descente permet un abaissement progressif et maîtrisé de la charge. Le patin de prise sous caisse livré d'origine, en acier recouvert de caoutchouc, protège les seuils et les éléments structurels du véhicule. Les roues en polyuréthane limitent le bruit de roulage et préservent le revêtement du sol d'atelier. Le fluide hydraulique utilisé est une huile ISO VG 15, adaptée aux systèmes compacts à double piston.

Spécifications :
- Capacité de charge : 3 tonnes.
- Hauteur minimale de prise sous caisse : 100 mm.
- Hauteur de levée maximale : 533 mm.
- Longueur hors tout : 778 mm (688 mm levier relevé).
- Hauteur avec manche relevé : 1 425 mm.
- Largeur essieu arrière : 375 mm.
- Largeur essieu avant : 285 mm.
- Épaisseur des roues : 52 mm.
- Diamètre des roues : 82 mm.
- Diamètre du support de levage : 108 mm.
- Poids : 42 kg.
- Fluide hydraulique : huile ISO VG 15.
- Matériau du patin : acier / caoutchouc.
- Matériau des roues : polyuréthane.

Normes :
- CE / EN 1494 : cette norme européenne fixe les prescriptions de sécurité et d'essais pour les crics mobiles et les autres dispositifs de levage de véhicules.

Points forts

- La hauteur de prise de 100 mm autorise l'intervention sous les véhicules à très faible garde au sol sans modification préalable du poste de travail.
- La pédale d'approche rapide et le double piston réduisent le nombre de cycles de pompage, ce qui diminue la fatigue de l'opérateur.
- La régulation de descente limite les risques liés à un abaissement brutal de charge, contribuant à la sécurité des intervenants.
- Le patin fourni de série protège les bas de caisse et les protections plastiques contre les endommagements au contact du cric.
- Les roues en polyuréthane assurent un déplacement silencieux et n'altèrent pas les sols traités ou peints des ateliers.

Applications

Ce cric plat trouve son usage principal dans les ateliers de réparation et de maintenance automobile, en particulier lorsque le parc traité comprend des véhicules sportifs, des berlines basses ou des modèles équipés de boucliers et de protections de soubassement. Il convient également aux plateformes de distribution multimarques où la diversité des véhicules appelle un outil de levage adaptable.

Au-delà de l'automobile, il s'intègre dans les activités de maintenance de véhicules utilitaires légers ou de fourgons. Les secteurs concernés incluent notamment : la grande distribution logistique, les flottes d'entreprises, les concessions et centres auto, ainsi que les ateliers de carrosserie.

Informations techniques


Attributs
Hauteur de levée533 mm

Foire aux questions


Le cric rouleur compact extra-plat Facom DL.3CLP est prévu pour les véhicules à faible garde au sol ou équipés de protections de bas de caisse, avec une capacité de charge de 3 t et une hauteur de levée maximale de 533 mm. Il affiche aussi une hauteur minimale sous caisse de 100 mm.

Le cric rouleur compact extra-plat Facom DL.3CLP utilise un mécanisme de double piston à levée rapide, avec une régulation de la vitesse de descente pour garder l'abaissement sous contrôle.

Le cric rouleur compact extra-plat Facom DL.3CLP est livré avec une platine de prise sous caisse en acier / caoutchouc.

Le cric rouleur compact extra-plat Facom DL.3CLP pèse 42 kg.

Le cric rouleur compact extra-plat Facom DL.3CLP est annoncé selon EN 1494, EN 1494-ASME-PASE et MSD 2006/42/CE.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

441,50 € HT
/ unité
529,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h