Cric SAM CRH215ERM, Hauteur de levée: 480 mm
Cric Hydropneumatique 20 - 40 T poids lourds avec coupelle 160 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CRH215ERM
Rubix :0149-7327848
EAN :3272670760837
Documents
Détails articles : CRIC HYDROPNEUMATIQUE 20 - 40 T P.L. AVEC COUPELLE 160 MM
Cric hydropneumatique 20/40 T pour véhicules poids lourds fourni avec une coupelle de 160 mm.
Régulation de la vitesse de descente
Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité
Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge
Fonction « homme mort »
Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
Protection antichoc des roues contre le voilage
Coque ultra-robuste
Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse
Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm
SOUPAPE DE SÉCURITÉ : Garantit et certifie le cric à la directive machine 2006/42/CE en vigueur.
MOLETTE ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE : Permet un arrêt automatique de la montée et la descente du piston par un simple relâchement.
Régulation de la vitesse de descente
Vérin : traitement intégral au chrome dur, double étanchéité
Valve et soupape de sécurité en cas de surcharge
Fonction « homme mort »
Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
Protection antichoc des roues contre le voilage
Coque ultra-robuste
Volant de manoeuvre robuste et bras avec position ultra-basse
Livré avec 2 rallonges de 45 et 75 mm
SOUPAPE DE SÉCURITÉ : Garantit et certifie le cric à la directive machine 2006/42/CE en vigueur.
MOLETTE ERGONOMIQUE ET SÉCURISÉE : Permet un arrêt automatique de la montée et la descente du piston par un simple relâchement.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de levée | 480 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 314,49 € HT
/ unité
5 177,39 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

