Chandelle Facom DL.C6, Hauteur: 250 mm | Capacité de charge: 6 t
Paire de chandelles 6 t
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DL.C6
Rubix :0139-5287609
EAN :3662424064104
Documents
Détails articles : PAIRE DE CHANDELLES 6T DL.C6
Capacité de charge : 6 t.
Chandelles à crémaillère et blocage par goupille de sécurité.
11 positions de réglage 400 --> 620 mm.
Goupille imperdable grâce à une chaînette.
Construction fiable et robuste.
Base 4 pieds avec plaques soudées pour une meilleure stabilitée et rigiditée.
Dimensions (L. x l. x H.) : 400 x 285 x 250 mm.
Poids : 14 kg (la paire).
Chandelles à crémaillère et blocage par goupille de sécurité.
11 positions de réglage 400 --> 620 mm.
Goupille imperdable grâce à une chaînette.
Construction fiable et robuste.
Base 4 pieds avec plaques soudées pour une meilleure stabilitée et rigiditée.
Dimensions (L. x l. x H.) : 400 x 285 x 250 mm.
Poids : 14 kg (la paire).
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 6 t |
|---|---|
| Hauteur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,27 € HT
/ unité
181,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

