Manodétendeur Festo CRGRLA-1/2-B

CRGRLA Clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRGRLA-1/2-B
Rubix :0326-2575409
Fabricant :161407
EAN :4052568129217
LIMITEUR DEBIT UNI CRGRLA-1/2-B

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI CRGRLA-1/2-B


Limiteur de débit unidirectionnel CRGRLA-1/2-B inoxydable, avec raccord orientable avec taraudage. Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit unidirectionnelle, Raccord pneumatique 1=G1/2, Raccord pneumatique 2=G1/2, Elément de réglage=Vis à tête fendue, Mode de fixation=vissable

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service10 bar
161,15 € HT
/ unité
193,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours