Verrou pompier + rail et sortie de secours Iseo 43003001, Ouverture: 33 mm
Crémone pompier à poignée rotative
Voir les informations techniquesRéférences
Iseo :43003001
Rubix :0537-5261804
EAN :3295124303015

Détails articles : CREMONE POMPIER POIG.ROT 3M
Béquille tournante sur 180° indexable à 90°. Pênes acier cylindrique Ø 14 mm. Déplacement des pênes 33 mm. Réversible. Hauteurs 2,30 m et 3 m. Axe de la béquille 1,05 mm. Largeur 38 x 20 mm. Fabriqué en France.
Points forts
Se pose sur tous supports bois, alu, pvc, acier. RÉVERSIBLE. Esthétique. Pose très simple. Tringles télescopiques
Informations techniques
Attributs
| Type | a poignée rotative |
|---|---|
| Ouverture | 33 mm |
| Modèle | 3 m |
| Hauteur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,79 € HT
/ unité
344,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours