Crémone pompier + tringle Iseo 43002301


Crémone pompier à poignée rotative

Références
iseo :43002301
rubix :0537-5261801
ean :3295124302315
CREMONE POMPIER POIG.ROT 2,3M
Résumé technique
TypeCrémone pompier
FinitionSatin
Hauteur2,3 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CREMONE POMPIER POIG.ROT 2,3M


Béquille tournante sur 180° indexable à 90°. Pênes acier cylindrique Ø 14 mm. Déplacement des pênes 33 mm. Réversible. Hauteurs 2,30 m et 3 m. Axe de la béquille 1,05 mm. Largeur 38 x 20 mm. Fabriqué en France.

Points forts

Se pose sur tous supports bois, alu, pvc, acier. RÉVERSIBLE. Esthétique. Pose très simple. Tringles télescopiques

Informations techniques


Attributs
TypeCrémone pompier
FinitionSatin
Hauteur2,3 m
Ouverture33 mm
CouleurGris
ModèleA poignée rotative
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,36 HT
/ unité
306,43 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours