Clé de serrage pour bride Carossino 25-980

Crampon plaqueur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Carossino :25-980
Rubix :0084-0288091
CLE DE SERRAGE 6 PANS DE 4
Documents

Détails articles : CLE DE SERRAGE 6 PANS DE 4


Hauteur de bridage 2,5 mm, crampon en acier à ressort, course de l’excentrique 1,2 mm.

Points forts

4000 N de serrage, bridage ultra-rapide.

Applications

Élément de serrage à excentrique.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,49 HT
/ unité
16,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours