Clé de serrage pour bride Carossino 25-210

Crampon plaqueur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Carossino :25-210
Rubix :0084-0288090
CRAMPON PLAQUEUR H2,5

Documents

Détails articles : CRAMPON PLAQUEUR H2,5


Hauteur de bridage 2,5 mm, crampon en acier à ressort, course de l’excentrique 1,2 mm.

Points forts

4000 N de serrage, bridage ultra-rapide.

Applications

Élément de serrage à excentrique.

Informations techniques


Attributs
98,57 HT
/ unité
118,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours