Chaussures de sécurité mixtes S.24 2662-7, EU Pointure : 40 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

CRAFT S1PL

Voir les informations techniques

Références

S.24 :2662-7
Rubix :1349-6240497
Fabricant :2662-7
EAN :3660521182158
CHAUSSURE CRAFT S1PL P40 S1 PL HI CI HRO FO SR

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE CRAFT S1PL P40 S1 PL HI CI HRO FO SR


• EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PL HI CI FO HRO SR
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur
par contact
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
• (PL) Résistance de la semelle composite à la
perforation (Pointe Large : 4.5mm)
• (SR) Résistance au glissement sur sol céramique
avec ajout de glycérine (huile)

Points forts

Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique :
maillage de fibres de verre et fibres de carbone
Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en
fibres allégées : 50% plus légère que les plaques antiperforation
classiques
Modèle mixte du 35 au 48
Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante,
hydrophile, antifongique et antibactérienne
Semelle extérieure ORIGINAL :
-Couche intermédiaire en EVA pour le confort de
marche et l’amorti
-Couche d’usure en caoutchouc nitrile pour
l’adhérence SR
100% MADE IN FRANCE

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principaletextile
134,03 HT
/ paire
160,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.