Écharpe Coverguard 5COVSB, Couleur : Noir | Matière principale : Polaire
Coverscarf noir 100% polaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5COVSB
Rubix :4886-6077582
EAN :3435245506159

Documents
Détails articles : ECHARPE POLAIRE NOIR(BLACK)TU 250G/M2
Matière extérieure polaire 100% polyester 250 g/m², ouverture de 13 cm pour croiser l’écharpe, dimensions 120 x 22m, taille unique
Points forts
Protège le cou, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Matière principale | polaire |
| Matière | polaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,90 € HT
/ 10 unités
123,48 € TTC
- Epuisé
