Bague à collerette INA EGF08095-E40-Y

Bague lisse EGF

Voir les informations techniques

Références

INA :EGF08095-E40-Y
Rubix :0269-1005953
Fabricant :0706988210000
EAN :4012802755831
BAGUE LISSE EGF 08095 E40-Y QMC 100 EX : PAF08095P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGF 08095 E40-Y QMC 100 EX : PAF08095P10 INA


Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec dos en acier

Points forts

Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Largeur9,5 mm
Matièreacier
Sérieegf..-e40
1,40 € HT
/ unité
1,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h