Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T80BMNJB50

Coussin d'aspiration

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3E-T80BMNJB50
Rubix :0338-2492399
Fabricant :01496131
VENTOUSE SERIE ZP3E

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre80 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient courantes ou inhabituelles.

Points forts

-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre80 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
110,94 € HT
/ unité
133,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours