Ventouses et pinces souples SMC ZP3-13BS

Tampon à soufflet

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3-13BS
Rubix :0338-2373355
Fabricant :ZP3-13BS
VENTOUSE SERIE ZP3

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre13 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses - plate, plate avec nervures, profonde et à soufflet - sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.

Points forts

-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre13 mm
Formerond
Typetampon compact
54,40 € HT
/ 5 unités
65,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours