Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T40UMS-A10
Coussin d'aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3E-T40UMS-A10
Rubix :0338-2492405
Fabricant :01453305



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient courantes ou inhabituelles.
Taille ventouse : Ø 32 à Ø 125 mm
Forme : Plat rainuré
Matière : NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR + sans trace
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,64 € HT
/ unité
54,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours