Références
Festo :ESV-80-BU
Rubix :0326-2573518
Fabricant :191067
EAN :4052568079116

Détails articles : VENTOUSE ESV-80-BU
Ventouse ESV-80-BU pièce d'usure, facilement échangeable. Compensateur de hauteur de ventouse=10 mm, Rayon de pièce R min.=430 mm, Diamètre de ventouse=80 mm, Volume de ventouse=63,9 cm3, Position du raccord=en haut
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Forme | rond |
| Type | esv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,66 € HT
/ unité
150,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours